text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M8X70

  1. Ref. artigo 04105.080.070
  2. EAN 8715494439053
  3. UBB 500505560549
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) 70
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NEN 1555
DIN 931
NF E25-112
  1. Escolher outras medidas

Especificações

k 5.3
b (min.): 125mm<L≤200mm 28
P 1.25
s 13
b (min.): L≤125mm 22