text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M20X80

  1. Ref. artigo 04105.200.080
  2. EAN 8715494439640
  3. UBB 500505564681
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) 80
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
NEN 1555
ISO 4014
NF E25-112
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): L>200mm 65
P 2.50
k 12.5
b (min.): L≤125mm 46
s 30
b (min.): 125mm<L≤200mm 52