text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M16X160

  1. Ref. artigo 04105.160.160
  2. EAN 8715494439602
  3. UBB 500505564434
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 10
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) 160
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
NF E25-112
NEN 1555
ISO 4014
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 44
k 10
b (min.): L≤125mm 38
s 24
P 2
b (min.): L>200mm 57