text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M12X120

  1. Ref. artigo 04105.120.120
  2. EAN 8715494439367
  3. UBB 500505562297
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 50
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) 120
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 19
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 36
k 7.5
b (min.): L>200mm 49
s 19
P 1.75
b (min.): L≤125mm 30