text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, devido a dificuldades técnicas, pode ter recebido um e-mail não intencional. Lamentamos o sucedido e pedimos que o ignore.

Parafuso cabeça sextavada DIN 931 Aço Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc 10.9 DIN 931 M10X80

  1. Ref. artigo 04105.100.080
  2. EAN 8715494439152
  3. UBB 500505561125
  4. UNSPSC 31161620

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) 80
Classe 10.9
Encaixe Sextavado
Informação complementar DIN 931
Forma da cabeça Cabeça sextavada
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Camada de zinco isento Cr6+- ISO 10683 flZnnc
Rosca Métrica
Diâmetro de chave 17
Info
  • O tratamento zinc flake elimina o risco de disfunção hidrogénica.
ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): L>200mm 45
P 1.50
k 6.4
b (min.): 125mm<L≤200mm 32
b (min.): L≤125mm 26
s 17