text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #8-32X1.

  1. Ref. artigo U51211.016.0100
  2. EAN 8717077796126
  3. UBB 500625017677
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro #8
Comprimento (L) (Inch - ft) 1 Inch
TPI 32
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2 (AISI 304/18-8)
Direção da rosca Direita
ASME B18.6.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A (max.) 0.309
H (max.) 0.120
Nr. fenda 2
Fios por polegada 32