text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #6-32X1.1/2

  1. Ref. artigo U51211.013.0150
  2. EAN 8717077796058
  3. UBB 500625016927
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro #6
Comprimento (L) (Inch - ft) 1.1/2
TPI 32
Encaixe Phillips
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2 (AISI 304/18-8)
Direção da rosca Direita
ASME B18.6.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A (max.) 0.260
H (max.) 0.103
Nr. fenda 2
Fios por polegada 32