text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda sextavado interior com flange ISO 7380-2 Aço Sem tratamento de superficie 010.9 M4X20

  1. Ref. artigo 07144.040.020
  2. EAN 8717077239593
  3. UBB 500648954641
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 500
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 20
Info
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • Quando os parafusos de aço (por ex. 8.8 / 10.9 / 12.9) têm uma capacidade de carga reduzida, a marcação '0' precede a marcação da classe aço, por exemplo 8.8 → 08.8 e 10.9 → 010.9 e 12.9 → 012.9.
  • Nos parafusos de aço inox, a marcação pode ser feita com ""0"" antes da classe ex: A2-070, ou fica a marcação do aço e remove-se a classe da propriedade 70 (por ex. A2-70 → A2).
  • As antigas e as novas indicações podem coexistir durante um determinado período de tempo.
Classe 010.9
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
Info
  • Atenção: a electrozincagem destes produtos pode causar disfunção hidrogénica.
ISO 7380-2
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dc (max.) 9.4
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
P 0.70
s 2.5
  1. Download modelo CAD