text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça redonda com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #5-40X2 Inch

  1. Ref. artigo U51213.012.0200
  2. EAN 8717077798755
  3. UBB 500625022297
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro #5
Comprimento (L) (Inch - ft) 2 Inch
TPI 40
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2 (AISI 304/18-8)
Direção da rosca Direita
ASME B18.6.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A (max.) 0.236
H (max.) 0.095
J (max.) 0.043
T (max.) 0.063
Fios por polegada 40