text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro visitante, esta noite, entre as 18h e as 20h, estaremos a fazer uma manutenção ao sistema. Durante este período, a webshop estará indisponível. Agradecemos a sua paciência.

Parafuso cabeça redonda com fenda UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Aço inoxidável (Inox) A2 (AISI 304/18-8) #4-40X1.1/4

  1. Ref. artigo U51213.011.0125
  2. EAN 8717077798670
  3. UBB 500625021463
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro #4
Comprimento (L) (Inch - ft) 1.1/4
TPI 40
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Material técnico A2 (AISI 304/18-8)
Direção da rosca Direita
ASME B18.6.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A (max.) 0.211
H (max.) 0.086
J (max.) 0.039
T (max.) 0.058
Fios por polegada 40