text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Zincado 1/4-20X1 Inch

  1. Ref. artigo U07151.025.0100
  2. EAN 8715492889140
  3. UBB 500621004042
  4. UNSPSC 31161518

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro 1/4
Comprimento (L) (Inch - ft) 1 Inch
TPI 20
Observações
  • Todas as dimensões na tabela acima estão em polegadas.
  • A marcação destes parafusos não é obrigatória.
  • Devido á desfavorável geometria da cabeça, estes parafusos têm uma capacidade de carga reduzida.
  • ATENÇÃO: como a norma do produto especifica tolerância da rosca 3A para tamanho até 1 polegada, zincagem pode causar problemas de fiting.
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça redonda
Material técnico ASTM F835
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
ASME B18.3
  1. Escolher outras medidas

Especificações

A 0,437
H 0.132
J 5/32
Fios por polegada 20