text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M8X30

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça redonda
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 30
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça redonda
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Observações
  • M6 Aplicação em combinação com porcas planas com ponta em calhas.

Dimensões

dk (max.) 20
k (max.) 4.4
n 2
P 1.25

Padrões

NF ≈E25-129

Números do artigo

Referência 24650.080.030
EAN 8715492638748
UBB 951353572344
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se