text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval dupla fenda NF ≈E25-129 Aço Zincado 4.8 M6X10

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça redonda
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 1.000
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 10
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça redonda
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Observações
  • M6 Aplicação em combinação com porcas planas com ponta em calhas.

Dimensões

dk (max.) 14
k (max.) 4.2
n 1.6
P 1

Padrões

NF ≈E25-129

Números do artigo

Referência 24650.060.010
EAN 8715492638564
UBB 950353515014
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se