text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça oval arreigada quadrada com porca sextavada DIN 603/555 Aço Zincado 4.6 M20X300

  1. Ref. artigo 08250.200.300
  2. EAN 8717077034556
  3. UBB 500644860099
  4. UNSPSC 31161612

Preço por 
-


Embalagem: 1
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) (mm) 300
Info
  • A classe de propriedade da porca correspondente é |4| no mínimo.
Classe 4.6
Material (comprimento) Aço
Direção da rosca Direita
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
DIN 603/555
BS ≈4933/3692
NF ≈E27-351 / E25-402
ISO ≈8677/4034
  1. Escolher outras medidas

Especificações

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
dk (max.) 46.8
k (max.) 11.05
m 16
P 2.50
fn (max.) 15.9
s 30
Vn (max.) 20.84
  1. Download modelo CAD