text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M8X40
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
Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 40
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Padrões

ASME B18.6.7M
DIN 963 A
ISO 2009
BS 4183
NF E25-123

Números do artigo

Referência 24540.080.040
EAN 8715492633903
UBB 950353138999
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se