text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M8X100

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Padrões

ASME B18.6.7M
DIN 963 A
BS 4183
ISO 2009
NF E25-123

Números do artigo

Referência 24540.080.100
EAN 8715492633989
UBB 950353139567
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se