text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M6X80
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
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 80
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

DIN 963 A
ISO 2009
ASME B18.6.7M
NF E25-123
BS 4183

Números do artigo

Referência 24540.060.080
EAN 8715492633767
UBB 950353138080
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se