text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M6X12
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
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 12
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

ASME B18.6.7M
DIN 963 A
BS 4183
NF E25-123
ISO 2009

Números do artigo

Referência 24540.060.012
EAN 8715492633606
UBB 950353136910
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se