text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M5X8
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
Diâmetro (d-D) M5
Comprimento (L) (mm) 8
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1

Padrões

ASME B18.6.7M
BS 4183
NF E25-123
DIN 963 A
ISO 2009

Números do artigo

Referência 24540.050.008
EAN 8715492633378
UBB 950353135276
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se