text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M4X45

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 45
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8

Padrões

ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 2009
NF E25-123
DIN 963 A

Números do artigo

Referência 24540.040.045
EAN 8715492633309
UBB 950353134519
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se