text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M4X12

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 12
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8

Padrões

DIN 963 A
BS 4183
ISO 2009
ASME B18.6.7M
NF E25-123

Números do artigo

Referência 24540.040.012
EAN 8715492633200
UBB 950353133867
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se