text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M4X100
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
Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8

Padrões

ISO 2009
DIN 963 A
BS 4183
ASME B18.6.7M
NF E25-123

Números do artigo

Referência 24540.040.100
EAN 8715492633354
UBB 950353135011
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se