text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M3X5
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
Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 5
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6

Padrões

BS 4183
ISO 2009
DIN 963 A
ASME B18.6.7M
NF E25-123

Números do artigo

Referência 24540.030.005
EAN 8715492632821
UBB 950353130970
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se