text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M3X16
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
Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 16
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6

Padrões

ISO 2009
BS 4183
ASME B18.6.7M
DIN 963 A
NF E25-123

Números do artigo

Referência 24540.030.016
EAN 8715492632883
UBB 950353131473
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se