text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2X8
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
Diâmetro (d-D) M2
Comprimento (L) (mm) 8
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4

Padrões

DIN 963 A
BS 4183
NF E25-123
ISO 2009
ASME B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24540.020.008
EAN 8715492632463
UBB 950353129097
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se