text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M20X45

  1. Ref. artigo 24540.200.045
  2. EAN 8717077039414
  3. UBB 500644900192
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 25
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M20
Comprimento (L) (mm) 45
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica
DIN 963 A
BS 4183
ASME B18.6.7M
NF E25-123
ISO 2009
NEN 2370
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 36
Rosca total C ≤ 80
k (max.) 10
n 5
P 2.50