text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2,5X30
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
Diâmetro (d-D) M2,5
Comprimento (L) (mm) 30
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Padrões

NF E25-123
BS 4183
ISO 2009
DIN 963 A
ASME B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24540.025.030
EAN 8715492632708
UBB 950353130715
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se