text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M2,5X14
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
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro (d-D) M2,5
Comprimento (L) (mm) 14
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Padrões

DIN 963 A
BS 4183
NF E25-123
ASME B18.6.7M
ISO 2009

Números do artigo

Referência 24540.025.014
EAN 8715492632654
UBB 950353878776
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se