text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M16X90
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
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 90
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Padrões

NF E25-123
ASME B18.6.7M
ISO 2009
BS 4183
DIN 963 A

Números do artigo

Referência 24540.160.090
EAN 8715492634382
UBB 950353142512
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se