text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Zincado 4.8 M10X35
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
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 35
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 40
dk (max.) 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50
t (min.) 2

Padrões

ASME B18.6.7M
DIN 963 A
BS 4183
ISO 2009
NF E25-123

Números do artigo

Referência 24540.100.035
EAN 8715492634054
UBB 950353335256
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se