text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M12X20

  1. Ref. artigo 24539.120.020
  2. EAN 8717077226654
  3. UBB 500648240199
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 200
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M12
Comprimento (L) (mm) 20
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
ISO 2009
DIN 963 A
NEN 2370
NF E25-123
ASME B18.6.7M
BS 4183
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 22
Rosca total C ≤ 60
k (max.) 6
n 3
P 1.75