text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Sem tratamento de superficie 4.8 M10X100

  1. Ref. artigo 24539.100.100
  2. EAN 8717077226647
  3. UBB 500648240017
  4. UNSPSC 31161504

Preço por 
-


Embalagem: 100
Apenas embalagem completa
Diâmetro (d-D) M10
Comprimento (L) (mm) 100
Classe 4.8
Encaixe Fenda
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Sem tratamento de superficie
Rosca Métrica
DIN 963 A
NEN 2370
ISO 2009
BS 4183
NF E25-123
ASME B18.6.7M
  1. Escolher outras medidas

Especificações

dk 18
Rosca total C ≤ 50
k (max.) 5
n 2.5
P 1.50