text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Passivado a preto 4.8 M8X12

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 12
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Padrões

ASME B18.6.7M
ISO 2009
DIN 963 A
BS 4183
NF E25-123

Números do artigo

Referência 24565.080.012
EAN 8715492635624
UBB 950353914167
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se