text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Passivado a preto 4.8 M6X50

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Especificações

Diâmetro (d-D) M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6 , M6
Comprimento (L) (mm) 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50 , 50
Classe 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8 , 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a preto
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

ASME B18.6.7M
BS 4183
ISO 2009
NF E25-123
DIN 963 A

Números do artigo

Referência 24565.060.050
EAN 8715492635587
UBB 951353774486
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se