text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço Passivado a amarelo 4.8 M6X50

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 1

Especificações

Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 50
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Passivado a amarelo
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

NF E25-123
ASME B18.6.7M
ISO 2009
BS 4183
DIN 963 A

Números do artigo

Referência 24560.060.050
EAN 8715492635082
UBB 950353146570
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se