text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço inoxidável (Inox) A2 embalagem grande M4X10

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 70
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 10
Classe 70
Material (comprimento) Aço inoxidável (Inox)
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Informação complementar embalagem grande
Material técnico A2

Dimensões

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8

Padrões

ASME B18.6.7M
BS 4183
DIN 963 A
ISO 2009
NF E25-123

Números do artigo

Referência 51110.040.010
EAN 8715492269324
UBB 950353247717
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se