text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M8X45
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
Diâmetro (d-D) M8
Comprimento (L) (mm) 45
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 34
dk (max.) 14.5
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
n 2
P 1.25
t (min.) 1.6

Padrões

DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24540.080.045
EAN 8715492633910
UBB 950353139070
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se