text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M6X60
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
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 60
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24540.060.060
EAN 8715492633736
UBB 950353137827
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se