text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M6X30
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
Diâmetro (d-D) M6
Comprimento (L) (mm) 30
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 28
dk (max.) 11
Rosca total C ≤ 35
k (max.) 3
n 1.6
P 1
t (min.) 1.2

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
DIN 963

Números do artigo

Referência 24540.060.030
EAN 8715492633675
UBB 950353137330
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se