text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M5X12
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
Diâmetro (d-D) M5
Comprimento (L) (mm) 12
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 25
dk (max.) 9.2
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 2.5
n 1.2
P 0.80
t (min.) 1

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
DIN 963

Números do artigo

Referência 24540.050.012
EAN 8715492633392
UBB 950353135433
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se