text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M4X6
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
Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 6
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963

Números do artigo

Referência 24540.040.006
EAN 8715492633170
UBB 950353133529
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se