text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M4X55
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
Embalado por 500
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M4
Comprimento (L) (mm) 55
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 22
dk (max.) 7.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 2.2
n 1
P 0.70
t (min.) 0.8

Padrões

ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 963
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 24540.040.055
EAN 8715494456883
UBB 500500045199
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se