text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3X60

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 60
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6

Padrões

BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24540.030.060
EAN 8715492632999
UBB 950353132208
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se