text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3X10
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
Diâmetro (d-D) M3
Comprimento (L) (mm) 10
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 19
dk (max.) 5.6
Rosca total C ≤ 22
k (max.) 1.65
n 0.8
P 0.50
t (min.) 0.6

Padrões

BS ≈4183
ISO ≈2009
ASME ≈B18.6.7M
DIN 963
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 24540.030.010
EAN 8715492632852
UBB 950353131218
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se