text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3,5X25
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
Diâmetro (d-D) M3,5
Comprimento (L) (mm) 25
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7

Padrões

NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
BS ≈4183
DIN 963

Números do artigo

Referência 24540.035.025
EAN 8715492633125
UBB 950353133297
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se