text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3,5X16
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
Diâmetro (d-D) M3,5
Comprimento (L) (mm) 16
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7

Padrões

DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 24540.035.016
EAN 8715492633095
UBB 950353133032
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se