text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M3,5X10

/ Preço por 
-

Referência
Diâmetro (d-D)
Comprimento (L) (mm)
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M3,5
Comprimento (L) (mm) 10
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 20
dk (max.) 6.5
Rosca total C ≤ 25
k (max.) 1.93
n 0.8
P 0.60
t (min.) 0.7

Padrões

ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 24540.035.010
EAN 8715492633071
UBB 950353132877
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se