text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M2X10
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
Diâmetro (d-D) M2
Comprimento (L) (mm) 10
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 16
dk (max.) 3.8
Rosca total C ≤ 18
k (max.) 1.2
n 0.5
P 0.40
t (min.) 0.4

Padrões

DIN 963
ISO ≈2009
BS ≈4183
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M

Números do artigo

Referência 24540.020.010
EAN 8715492632470
UBB 950353129170
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se