text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M2,5X8
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
Diâmetro (d-D) M2,5
Comprimento (L) (mm) 8
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 18
dk (max.) 4.7
Rosca total C ≤ 20
k (max.) 1.5
n 0.6
P 0.45
t (min.) 0.5

Padrões

ISO ≈2009
DIN 963
BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NF ≈E25-123

Números do artigo

Referência 24540.025.008
EAN 8715492632623
UBB 950353335173
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se