text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Aço Zincado 4.8 M16X70
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
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro (d-D) M16
Comprimento (L) (mm) 70
Classe 4.8
Material (comprimento) Aço
Tratamento sup. Zincado
Forma da cabeça Cabeça de embeber
Encaixe Fenda
Rosca Métrica

Dimensões

Thread length (min.) 58
dk (max.) 29
Rosca total C ≤ 70
k (max.) 8
n 5
P 2
t (min.) 3.2

Padrões

BS ≈4183
DIN 963
NF ≈E25-123
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈2009

Números do artigo

Referência 24540.160.070
EAN 8715492634368
UBB 950353142363
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se